Schneidplatte Rundprofil 7/12L mm

Artikel-Nr.: 273975 7/12L
Rabatt
26,18 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 20,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin Einstich D1/D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sorte HB720
    Plattenstärke T 10,7 mm
    Spitzen-Mitten-Abstand L3 9 mm
    maximale Schnitttiefe tmax 5 mm
    Radius R 1,25 mm
    Stechbreite w 2,5 mm
    Vorschub f 0,01 mm/U - 0,02 mm/U
    Beschichtung TiCN
    Produktart Mini-Wechselschneidplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273975 7/12L
    EAN / GTIN 4062406127985
    Herstellernummer 273975 7/12L

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    200
    Alu (kurzspanend)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    100
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    unterbrochen
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Achtung:

    Bestellgröße = minimaler Einstich-⌀.
    Größere Einstich-⌀ sind ohne Modifikation möglich.
    D1 = Dmin Innen-⌀.
    D2 = Dmin Außen-⌀.
    L-Ausführung mit größerer Einstechtiefe tmax.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb