Grundhalter 25 mm

Artikel-Nr.: 273898 25
Neuheit
Netto: 131,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

h4 25 mm
h2 8 mm
h3 48 mm
Absatzlänge b 20 mm
Schaftbreite b3 36 mm
Gesamtlänge Lges 100 mm
für Schwerthöhe h5 32 mm
Klemmschraube 279816 8
Produktart Grundhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273898 25
EAN / GTIN 4062406352004
Herstellernummer 273898 25

Beschreibung

Verwendung:

In Verbindung mit Stechschwert Nr. 273000. Zusätzlich für viele Standardstechschwerter anderer Hersteller verwendbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb