{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
h4 | 20 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 38 mm | |
Absatzlänge b | 20 mm | |
Schaftbreite b3 | 36 mm | |
Gesamtlänge Lges | 90 mm | |
für Schwerthöhe h5 | 26 mm | |
Klemmschraube | 279816 8 | |
Produktart | Grundhalter |
Artikelnummer | 273897 20 | |
EAN / GTIN | 4062406351977 | |
Herstellernummer | 273897 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Grundhalter 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
|
|
für Schwerthöhe h5 | 26 | 26 |
Absatzlänge b | 20 | 20 |
Schaftbreite b3 | 36 | 43 |
h2 | 8 | 11 |
h3 | 38 | 49 |
h4 | 20 | 20 |
Klemmschraube | 279816 8 | 279815 14 |