Eco-Schneidenträger konkav für Planeinstich 33/50 mm

Artikel-Nr.: 273890 33/50
Netto: 256,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Eco
    minimaler 1. Einstich-⌀ D1 33 mm
    maximaler 1. Einstich-⌀ D2 50 mm
    Einsatzart rechts
    Innenkühlung ja
    Stechbreite w 3 mm
    maximale Schnitttiefe tmax 13 mm
    Spannschraube 279815 9
    Produktart Schneidenträger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273890 33/50
    EAN / GTIN 4045197516633
    Herstellernummer 273890 33/50

    Beschreibung

    Verwendung:

    In Verbindung mit GARANT eco-Klemmhaltern Nr. 273840273851.

    Achtung:

    Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

    Hinweis:

    D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb