Eco-Stechschwert verstärkt 26/3 mm

Artikel-Nr.: 273865 26/3
Netto: 228,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schwerthöhe h5 / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • axiales Stechen möglich: false

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Eco
    Schwerthöhe h5 26 mm
    Einsatzart links
    Innenkühlung ja
    für maximalen Werkstück-⌀ 65 mm
    Höhe h1 21,4 mm
    Gesamtlänge L 97 mm
    axiales Stechen möglich nein
    Produktart Stechschwert

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273865 26/3
    EAN / GTIN 4045197778345
    Herstellernummer 273865 26/3

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Eco-Kühlung direkt an der Schneide und zusätzlicher Freiflächenkühlung.

    Passend für:

    Halter Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 oder VDI-Halter 319132.
    319140319141 Größe RL oder LL.

    Achtung:

    Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen.

    Hinweis:

    Konstruktionsbedingt nicht kompatibel mit EWS-Aufnahmen Nr. 319148 und 319149.
    Der Montageschlüssel Nr. 279920 ist separat zu bestellen. Ab 19,5 mm Stechtiefe kommt die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Dabei kann es zu Riefenbildung kommen. Bei Bedarf einschneidige Stechdrehplatten Nr. 273656273670 verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb