{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Stechbreite w | 3 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
Einstechtiefe tmax | 21 mm | |
Funktionsbreite L4 | 26,5 mm | |
Kopflänge L1 | 36,5 mm | |
Schaftbreite b | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 130 mm | |
Schraube | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273862 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197582102 | |
Herstellernummer | 273862 25/3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Eco-Stechdrehhalter, langer Schaft 25/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
|
|
axiales Stechen möglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Stechbreite w | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Einsatzart | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Einstechtiefe tmax | 21 mm | 20 mm | 15 mm | 10 mm | 21 mm | 21 mm | 28 mm | 28 mm | 21 mm | 30 mm | 37,5 mm | 37,5 mm | 25 mm | 15 mm |
Serie | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |