{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Schwerthöhe h5 | 26 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
für maximalen Werkstück-⌀ | 65 mm | |
Höhe h1 | 21,4 mm | |
Gesamtlänge L | 83,5 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Stechschwert |
Artikelnummer | 273854 26/3 | |
EAN / GTIN | 4045197989154 | |
Herstellernummer | 273854 26/3 |