Eco-Stechdrehhalter 20/2 mm

Artikel-Nr.: 273830 20/2
Netto: 206,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftbreite / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Stechbreite w 2 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Einstechtiefe tmax 10 mm
Funktionsbreite L4 21,5 mm
Kopflänge L1 33,5 mm
Schaftbreite b 20 mm
Gesamtlänge L 92,5 mm
Schraube 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiales Stechen möglich nein
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273830 20/2
EAN / GTIN 4045197515933
Herstellernummer 273830 20/2

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006319136 möglich.
Ab Stechbreite 6 mm kommt bei tmax (5×Stechbreite) die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Es kann zu Riefenbildung kommen. Sicher riefenfrei bis t = 24,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb