Schneidenträger konkav für Planeinstich 52/72 mm

Artikel-Nr.: 273823 52/72
Rabatt
240,38 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Netto: 139,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

minimaler 1. Einstich-⌀ D1 52 mm
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 72 mm
Einsatzart links
Stechbreite w 4 mm
maximale Schnitttiefe tmax 15 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273823 52/72
EAN / GTIN 4045197538277
Herstellernummer 273823 52/72

Beschreibung

Ausführung:

Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.

Verwendung:

In Verbindung mit den Klemmhaltern Nr. 273800 bis 273811.

Ersatzteil:

Spannschraube Nr. 279815 9.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.
Je nach Spannsituation und Werkstoff Technologiewerte um 30 − 50 % senken.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb