Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schneidenträger konvex für Planeinstich, links, ⌀-Bereich Einstich D1 / D2: 140/230mm

Artikel-Nr.: 273816 140/230

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

minimaler 1. Einstich-⌀ D1 140 mm
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 230 mm
Einsatzart links
Stechbreite w 3 mm
maximale Schnitttiefe tmax 13 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273816 140/230
Herstellernummer 273816 140/230

Beschreibung

Ausführung:

Extrem steife Verbindung und präzise Klemmung durch verzahnte Kontaktfläche zwischen Schneidenträger und Klemmhalter.

Verwendung:

In Verbindung mit den Klemmhaltern Nr. 273800 bis 273811.

Ersatzteil:

Spannschraube Nr. 279815 9.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten).

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.
Je nach Spannsituation und Werkstoff Technologiewerte um 30 − 50 % senken.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb