{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftbreite b | 20 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Kopflänge L1 | 38 mm | |
Gesamtlänge L | 138 mm | |
L2 | 22,5 mm | |
Schraube | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Produktart | Klemmhalter |
Artikelnummer | 273800 20 | |
EAN / GTIN | 4045197499912 | |
Herstellernummer | 273800 20 |