Alternativartikel:

VARIO-LINE Klemmhalter 25 mm

Artikel-Nr.: 273795 25
Rabatt
154,70 €
Netto: 61,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schafthöhe h 25 mm
Einsatzart links
Funktionsbreite L4 30 mm
L1 150 mm
L2 24,5 mm
Schraube 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Produktart Klemmhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273795 25
EAN / GTIN 4045197721334
Herstellernummer 273795 25

Beschreibung

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273799.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

L = L1 + L3 (Schneidenträger).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb