Stechdrehplatte mittlere Bearbeitung, HB7020, Stechbreite w: 5mm

Artikel-Nr.: 273734 5
Kopieren
Rabatt
36,56 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 23.03.2025
Netto: 15,36 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,28 € 36,56 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,23 € 30,46 € / Stück
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 5 mm
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Sorte HB7020
Schneidstoff HM
Toleranz Stechbreite w ±0,04 mm
Schnitttiefe ap 1 mm - 2,7 mm
Vorschub f 0,12 mm/U - 0,3 mm/U
Eckenradius R 0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273734 5
Kopieren
EAN / GTIN 4045197503237
Kopieren
Herstellernummer 273734 5
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
220
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
180
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
170
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
140
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
120
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
140
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
130
Ti > 850 N/mm²
Eignung / [m/min]
S
ISO-Code:
60
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
200
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
250
Uni
Eignung / [m/min]
 
kontinuierlich
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb