{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | HOG-LCMX202502 | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Stärke Schneidplatte | 2,5 mm | |
| Länge Schneidplatte | 21 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Eckenradius, rechts | 0,2 mm | |
| Eckenradius, links | 0,2 mm | |
| Stechbreite | 2,5 mm | |
| Einstichtiefe min. | 0,2 mm | |
| Einstichtiefe max. | 1,1 mm | |
| Wiperlänge radial | 4,02 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | HOG | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HB7020 | |
| Beschichtung | PVD | |
| Sorte | HB7020 | |
| Schneidplattendicke | 2,5 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | C (ohne Bohrung von oben geklemmt) | |
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Bearbeitungsverfahren | Einstechen (ESE) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Klemmung | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 2 St. | |
| Gewicht | 28 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 273725 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197578303 | |
| Herstellernummer | 273725 2,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |