Stechdrehplatte Schlichten, HB7215, Stechbreite w: 3mm

Artikel-Nr.: 273717 3
Netto: 27,00 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    32,13 € / Stück
  • ab 10 Stück
    26,78 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 3 mm
Hauptanwendung K
Nebenanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Sorte HB7215
Schneidstoff HM
Toleranz Stechbreite w ±0,03 mm
Schnitttiefe ap 0,4 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Eckenradius R 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273717 3
EAN / GTIN 4045197502780
Herstellernummer 273717 3

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb