{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stechbreite w | 2 mm | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Sorte | HB7020 | |
Schneidstoff | HM | |
Toleranz Stechbreite w | ±0,03 mm | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 1,1 mm | |
Vorschub f | 0,04 mm/U - 0,14 mm/U | |
Eckenradius R | 0,2 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Wendeschneidplattenprofil | neutral | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | 273715 2 | |
EAN / GTIN | 4045197657947 | |
Herstellernummer | 273715 2 |