Ab- / Einstechplatte 4 mm

Artikel-Nr.: 273698 4
Netto: 27,60 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    32,84 € / Stück
  • ab 10 Stück
    27,37 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stechbreite w 4 mm
    Hauptanwendung P
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Sorte CU7025
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff Cermet
    Toleranz Stechbreite w ±0,04 mm
    Vorschub f 0,08 mm/U - 0,26 mm/U
    Eckenradius R 0,2 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Wendeschneidplattenprofil neutral
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273698 4
    EAN / GTIN 4045197579041
    Herstellernummer 273698 4

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    210
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    140
    kontinuierlich
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spanbrecher für kleine Durchmesser und Schnittkraftreduktion.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb