Ab- / Einstechplatte, HB7020, Stechbreite w: 2mm

Artikel-Nr.: 273668 2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 20,16 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    23,99 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    19,99 € / 1 Stück
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stechbreite w 2 mm
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Sorte HB7020
Schneidstoff HM
Toleranz Stechbreite w ±0,03 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
Eckenradius R 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Wendeschneidplattenprofil neutral
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273668 2
Kopieren
EAN / GTIN 4045197719362
Kopieren
Herstellernummer 273668 2
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
220
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
180
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
170
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
140
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
120
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
140
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
130
Ti > 850 N/mm²
Eignung / [m/min]
S
ISO-Code:
60
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
200
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
250
Uni
Eignung / [m/min]
 
kontinuierlich
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]