Ab- / Einstechplatte 2 mm

Artikel-Nr.: 273664 2
Netto: 21,96 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    26,13 € / Stück
  • ab 10 Stück
    21,78 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
390 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stechbreite w 2 mm
    Hauptanwendung N
    Nebenanwendung Ti
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Sorte HU7310
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HM
    Toleranz Stechbreite w ±0,03 mm
    Vorschub f 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
    Eckenradius R 0,2 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Wendeschneidplattenprofil neutral
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273664 2
    EAN / GTIN 4045197770646
    Herstellernummer 273664 2

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    350
    Alu (kurzspanend)
    N
    350
    Alu > 10% Si
    N
    280
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb