{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | C | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 180 m/min | |
Stechbreite w | 3,05 mm | |
Eckenradius R | 0,2 mm | |
Sorte | IC5400 | |
Toleranz Stechbreite w | 0,04 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,25 mm/U | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Wendeschneidplattenprofil | neutral | |
Serie | TANGGRIP-PL | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Herstellerbezeichnung | TAG N3C IC5400 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | 273630 3,05/0,2 | |
EAN / GTIN | 7291075213560 | |
Herstellernummer | 6096839 |