PENTAIQGRIP PCH-IQ Klemmhalter, links, Schaftgröße / Plattengröße: 16/32mm

Artikel-Nr.: 273577 16/32
Neuheit
Netto: 153,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie PENTAIQGRIP
Schaftgröße 16 mm
Einsatzart links
Innenkühlung nein
Kopflänge L1 28,4 mm
Gesamtlänge L 120 mm
HBH 10 mm
HBL 29,5 mm
WF 15,5 mm
H 33,6 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
axiales Stechen möglich nein
Herstellerbezeichnung PCHL 16-D32-2-IQ
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273577 16/32
EAN / GTIN 7291075318326
Herstellernummer 2302673

Beschreibung

Verwendung:

Erste Wahl zum Abstechen bis Durchmesser 40 mm. Einstechen möglich.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273580273581.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "PENTAIQGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb