{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | PENTAIQGRIP | |
Schaftgröße | 12 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Kopflänge L1 | 26,9 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 25,7 mm | |
WF | 11,4 mm | |
H | 25,5 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Herstellerbezeichnung | PCHR 12-D22-2-IQ | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273576 12/22 | |
EAN / GTIN | 7291075318159 | |
Herstellernummer | 2302656 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
PENTAIQGRIP PCH-IQ Klemmhalter, rechts, Schaftgröße / Plattengröße: 12/22mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
|
axiales Stechen möglich | nein | nein | nein |
Gesamtlänge L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Kopflänge L1 | 26,9 mm | 21,4 mm | 33 mm |
Schaftgröße | 12 mm | 12 mm | 16 mm |
Einsatzart | rechts | rechts | rechts |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |