{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Schwerthöhe h5 | 32 mm | |
Einsatzart | neutral | |
Innenkühlung | ja | |
Systemschlüssel | ja | |
für maximalen Werkstück-⌀ | 60 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
axiales Stechen möglich | nein | |
Produktart | Stechschwert |
Artikelnummer | 273564 32/2,2 | |
EAN / GTIN | 4062406202774 | |
Herstellernummer | 273564 32/2,2 |