Abstechschwert Stahl 19/2,2 mm

Artikel-Nr.: 273552 19/2,2
Netto: 90,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: nein
  • Systemschlüssel: ja
  • axiales Stechen möglich: false

Produktdetails

Technische Daten

Schwerthöhe h5 19 mm
Einsatzart neutral
Innenkühlung nein
Systemschlüssel ja
für maximalen Werkstück-⌀ 40 mm
Gesamtlänge L 86 mm
axiales Stechen möglich nein
Produktart Stechschwert

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273552 19/2,2
EAN / GTIN 4062406373627

Beschreibung

Passend für:

Halter Nr. 273984274000 oder Nr. 319132; 319133 (VDI-Halter).

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Abstechschwert Stahl 19/2,2 mm

Abstechschwert Stahl 19/2,2 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
107,10 €
Netto 90,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
127,33 €
Netto 107,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
71,40 €
Netto 60,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
127,33 €
Netto 107,00 €
axiales Stechen möglich nein nein nein nein
für maximalen Werkstück-⌀ 40 40 40 40
Gesamtlänge L 86 86 86 86
Innenkühlung nein nein nein nein
Schwerthöhe h5 19 19 19 19
Einsatzart neutral neutral neutral neutral
Produktart Stechschwert Stechschwert Stechschwert Stechschwert

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Schwerthöhe h5 / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb