{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stechbreite w | 6 mm | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Eckenradius | 0,3 mm | |
Sorte | HB7035 | |
Beschichtung | TiCN | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,17 mm/U | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Wendeschneidplattenprofil | neutral | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | 273190 6,0 | |
EAN / GTIN | 4062406085377 | |
Herstellernummer | 273190 6,0 |