Abstechplatte neutral 6,0 mm

Artikel-Nr.: 273100 6,0
Netto: 20,10 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    23,92 € / Stück
  • ab 10 Stück
    19,93 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stechbreite w 6 mm
    Hauptanwendung P
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Sorte HB7035
    Beschichtung TiCN
    Schneidstoff HM
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,17 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Wendeschneidplattenprofil neutral
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273100 6,0
    EAN / GTIN 4062406085346
    Herstellernummer 273100 6,0

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    50
    GG(G)
    K
    80
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    unterbrochen
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Verwendung:

    Für Stechschwerter Nr. 273551273558.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb