• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Moment-Schraubzwinge Spannweite 800mm

Artikel-Nr.: 272A.800
Netto: 100,04 €
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 272A.800
EAN / GTIN 3148511630082
Herstellernummer 272A.800
L-Nummer L60130 3650

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr genaues Anziehen durch Spannen ohne Drehung
  • Schiene gehärtet, Flächen gerillt für sicheres Festspannen, neigbare Kugeldruckplatte
  • lackiert, Schiene verzinkt

Merkmal:

  • A max. [mm]: 800
  • E x E1 [mm]: 35 x 9
  • L [mm]: 880
  • L1 [mm]: 180
  • L2 [mm]: 100
  • max. Spannweite [mm]: 800
  • T [mm]: 100
  • Gewicht in Kilogramm: 3,370

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb