Unterlegplatte für Klemmdrehhalter und Bohrstangen ER/IL 4,5 Grad

Artikel-Nr.: 272600 4,5
Netto: 16,08 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,14 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,95 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Neigungswinkel (Grad) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Neigungswinkel 4,5 Grad
für Plattengröße L 16 mm
Einsatzart rechts außen; links innen
Winkel gemäß Grafik HEMO production 150/200
Produktart Unterlegplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 272600 4,5
EAN / GTIN 4045197371072
Herstellernummer 272600 4,5

Beschreibung

Ausführung:

Für Außengewinde rechts (ER) und Innengewinde links (IL).

Verwendung:

Zur Herstellung normgerechter Gewinde. Zusammen mit Gewindedrehplatten Nr. 270700271900 verwenden.

Hinweis:

Halter ohne festen Neigungswinkel werden mit einer 1,5°-Unterlegplatte ausgeliefert.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb