• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalzange 7″, 15-fach verstellbar

Artikel-Nr.: 2723956
Netto: 41,21 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2723956
EAN / GTIN 4010886935514
Herstellernummer 2723956
L-Nummer L60160 6489

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C
  • Mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz
  • Feinverstellung per Druckknopf
  • No. 142 7 = 17-fach verstellbar
  • Druckknopf-Einhandverstellung mit großer Betätigungsfläche
  • Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen
  • Lange Zangenbacken
  • Versetzte Greifflächen, selbstklemmend an Muttern und Rohren
  • GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl
  • Zähne induktiv gehärtet
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

Merkmal:

  • Anzahl Einstellpositionen: 17
  • Backenform: flache Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 32 mm
  • Gelenkarten: durchgestecktes Gelenk
  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 40,0 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 6,5 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Spannweite [mm]: 37 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb