{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Schaft-⌀ DS | 16 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 20 mm | |
Mittenversatz L3 | 10,25 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Ersatzteile-Set | 279981 2 | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 272185 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983084 | |
Herstellernummer | 272185 16/16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Bohrstange, rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße: 16/16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
163 Stück sofort lieferbar
73,78 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
|
|
Gesamtlänge L | 150 mm | 150 mm |
Innenkühlung | nein | ja |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 20 mm | 20 mm |
Einsatzart | rechts | rechts |
Mittenversatz L3 | 10,25 mm | 11,3 mm |
Schaft-⌀ DS | 16 mm | 16 mm |
Produktart | Bohrstange | Bohrstange |