Bohrstange, rechts, Auskraglänge / Plattengröße L: 135/22mm

Artikel-Nr.: 272171 135/22
Netto: 178,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 22 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Schaft-⌀ DS 25 mm
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 32 mm
Mittenversatz L3 17,2 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Halsbreite L4 24,6 mm
Wendeplattenschraube 279810 3
Unterlegplatte 1,5° 272616 1,5
Unterlegplattenschraube 279824 2
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 272171 135/22
EAN / GTIN 4045197429841
Herstellernummer 272171 135/22

Beschreibung

Lieferumfang:

Mit Unterlegplatte 1,5°.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb