{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | links | |
System | DM | |
Innenkühlung | ja | |
passend für Plattengröße L | 16 mm | |
passender Grundkörper | 264910 – 264922 | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 48 mm | |
Mittenversatz L3 | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 35 mm | |
Unterlegplatte | 279820 1 | |
Unterlegplattenschraube | 259027 3 | |
Pratze, Schraube, O-Ring | 279835 2 | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 272085 DM/16 | |
Herstellernummer | 090-50583DM1690 |