{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Eco | |
Schaftgröße | 25 mm | |
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | ja | |
Funktionsbreite L4 | 32 mm | |
Kopflänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Unterlegplatte 1,5° | 279819 2 | |
Unterlegplattenschraube | 279824 1 | |
Pratze, Schraube, O-Ring | 279835 4 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 272005 25/16 | |
EAN / GTIN | 4067263122708 | |
Herstellernummer | 272005 25/16 |