{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftgröße | 10 mm | |
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Funktionsbreite L4 | 10 mm | |
Kopflänge L1 | 17,5 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Spannschraube für Gewindeplatte | 279810 4 | |
Neigungswinkel | 1,5 Grad | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 271995 10/11 | |
EAN / GTIN | 4045197954596 | |
Herstellernummer | 271995 10/11 |