Alternativartikel:

Eco-Klemmdrehhalter 20/16 mm

Artikel-Nr.: 271994 20/16
Rabatt
228,48 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 60,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Eco
    Schaftgröße 20 mm
    Plattengröße 16 mm
    Einsatzart links
    Innenkühlung ja
    Funktionsbreite L4 20 mm
    Kopflänge L1 30 mm
    Gesamtlänge L 89 mm
    Unterlegplatte 1,5° 279819 2
    Unterlegplattenschraube 259027 6
    Pratze, Schraube, O-Ring 259036 16
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 271994 20/16
    EAN / GTIN 4062406180782
    Herstellernummer 271994 20/16

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit.

    Lieferumfang:

    Mit Unterlegplatte 1,5°.

    Hinweis:

    Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900319886 möglich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb