Semiprofilplatte 30° außen rechts 3 mm

Artikel-Nr.: 270850 3
Netto: 21,42 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    25,49 € / Stück
  • ab 10 Stück
    21,24 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranzklasse: DIN 103 7e
  • Gewindeart: TR; TR-LH
  • Flankenwinkel: 30

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 3 mm
Sorte HB7010
Toleranzklasse DIN 103 7e
Gewindeart TR; TR-LH
Flankenwinkel 30 Grad
Stärke 3,6 mm
Plattengröße L 16 mm
Schneidstoff HM
Einsatzart rechts
Innen-/Außenanwendung außen
Wendeschneidplattenprofil Semiprofil
Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270850 3
EAN / GTIN 4045197368225
Herstellernummer 270850 3

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Maximale Schneidkantenstabilität, da starke und negative Wendeschneidplatte.
  • Breiter Einsatzbereich durch optimierte universelle Spanbrechergeometrie.
  • Höchste Wiederholgenauigkeit da präzisionsgesintert und präzisionsgeschliffen.

Semiprofil − Schneidet das komplette Profil und entgratet die Gewindeflankenspitzen. Außen- und Innen-⌀ werden nicht mitgeschnitten.
  • Kompatibel zu anderen Herstellern folgender Plattengößen:

Gr. 16 (L), 3 Schneiden: 3/8 Zoll (IC).
Semiprofilplatte für Außengewinde nach DIN 103 Toleranzklassen: 7e.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb