Vollprofilplatte 55° innen rechts 28

Artikel-Nr.: 270820 28
Netto: 30,60 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    36,41 € / Stück
  • ab 10 Stück
    30,34 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gänge / Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankenwinkel: 55

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7010
Gewindeart BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Flankenwinkel 55 Grad
Stärke 2,42 mm
Plattengröße L 9,3 mm
Anzahl Gänge/Zoll 28
Schneidstoff HM
Einsatzart rechts
Innen-/Außenanwendung innen
Wendeschneidplattenprofil Vollprofil
Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270820 28
EAN / GTIN 4045197370686
Herstellernummer 270820 28

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Maximale Schneidkantenstabilität, da starke und negative Wendeschneidplatte.
  • Breiter Einsatzbereich durch optimierte universelle Spanbrechergeometrie.
  • Höchste Wiederholgenauigkeit da präzisionsgesintert und präzisionsgeschliffen.
  • Kompatibel zu anderen Herstellern folgender Plattengrößen:

Gr. 9,3 (L), 2 Schneiden: 5 mm (IC).
Vollprofilplatte 55° für Innengewinde nach Norm B.S.84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982, Toleranzklasse Medium Class A. Innen-⌀ wird mitgeschnitten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb