Teilprofilplatte 60° innen links 0,5-1,5 mm

Artikel-Nr.: 270796 0,5-1,5
Netto: 21,42 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    25,49 € / Stück
  • ab 10 Stück
    21,24 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
164 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranzklasse: DIN 13 6H
  • Gewindeart: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankenwinkel: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 0,5 mm
maximale Gewindesteigung 1,5 mm
Sorte HB7010
Toleranzklasse DIN 13 6H
Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Stärke 3,17 mm
Plattengröße L 11 mm
Schneidstoff HM
Einsatzart links
Innen-/Außenanwendung innen
Wendeschneidplattenprofil Teilprofil
Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270796 0,5-1,5
EAN / GTIN 4045197368065
Herstellernummer 270796 0,5-1,5

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
Stahl < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Teilprofilplatte 60° für Innengewinde.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb