{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindesteigung | 1 mm | |
Sorte | HB7010 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6H | |
Gewindeart | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Stärke | 3,6 mm | |
Plattengröße L | 16 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatzart | rechts | |
Innen-/Außenanwendung | innen | |
Wendeschneidplattenprofil | Vollprofil | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen |
Artikelnummer | 270756 1 | |
EAN / GTIN | 4045197370105 | |
Herstellernummer | 270756 1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vollprofilplatte 60° innen rechts 1 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
624 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
176 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
245 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.120 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Gewindesteigung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Innen-/Außenanwendung | innen | innen | innen | innen | innen | innen |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Stärke | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Toleranzklasse | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H | DIN 13 6H |
Wendeschneidplattenprofil | Vollprofil | Vollprofil | Vollprofil | Vollprofil | Vollprofil | Vollprofil |