{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindesteigung | 2 mm | |
Sorte | HB7010 | |
Toleranzklasse | DIN 13 6g | |
Gewindeart | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Stärke | 3,6 mm | |
Plattengröße L | 16 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatzart | links | |
Innen-/Außenanwendung | außen | |
Wendeschneidplattenprofil | Vollprofil | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen |
Artikelnummer | 270720 2 | |
EAN / GTIN | 4045197367525 | |
Herstellernummer | 270720 2 |