Vollprofilplatte 60° außen rechts 3,5 mm

Artikel-Nr.: 270702 3,5
Netto: 24,24 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    28,85 € / Stück
  • ab 10 Stück
    24,04 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
229 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranzklasse: DIN 13 6g
  • Gewindeart: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankenwinkel: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 3,5 mm
Sorte HB7020
Toleranzklasse DIN 13 6g
Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Stärke 3,6 mm
Plattengröße L 16 mm
Schneidstoff HM
Einsatzart rechts
Innen-/Außenanwendung außen
Wendeschneidplattenprofil Vollprofil
Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270702 3,5
EAN / GTIN 4045197453259
Herstellernummer 270702 3,5

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
160
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
Stahl < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Vollprofilplatte 60° für Außengewinde nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6g.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb