simturn AX Axialstecheinsatz rechts 4/6 mm

Artikel-Nr.: 270639 4/6
Netto: 58,55 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung A2VAX800
⌀ D 4 mm
⌀ D1 4 mm
⌀ D2 6 mm
Innenkühlung nein
f 2,2 mm
maximale Stechtiefe tmax 3,3 mm
Stechbreite w 1 mm
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270639 4/6
EAN / GTIN 2050002067097
Herstellernummer A04.46.0100.13.00AGR X800

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)

Achtung:

Größere Einstich-⌀ sind ohne Modifikationen möglich.
D1 = Dmin Innen-⌀.
D2 = Dmin Außen-⌀.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb