simturn AX Ausdreheinsatz rechts CBN 6,2 mm

Artikel-Nr.: 270581 6,2
Netto: 58,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ADEWCBN8
für Bohrungen ab ⌀ Dmin 6,2 mm
Nutzlänge 15,2 mm
⌀ D 6 mm
Innenkühlung nein
Radius R 0,2 mm
f 2,95 mm
maximale Schnitttiefe ap max 0,31 mm
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270581 6,2
EAN / GTIN 2050002065970
Herstellernummer A06.1830.15.62.20YUR CBN8

Anwendertabelle

Stahl < 67 HRC
H
90
kontinuierlich
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb