{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | AKDUX800 | |
für Bohrungen ab ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Nutzlänge | 30,5 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Radius R | 0,2 mm | |
f | 2,95 mm | |
maximale Stechtiefe tmax | 0,5 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270571 6,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065819 | |
Herstellernummer | A06.1830.30.62.20YL X800 |