{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | AFN6X800 | |
für Bohrungen ab ⌀ Dmin | 3,2 mm | |
Nutzlänge | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Radius R | 0,15 mm | |
f | 1,45 mm | |
maximale Stechtiefe tmax | 0,2 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270565 3,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065673 | |
Herstellernummer | A04.1815.15.32.15YL X800 |