{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | AM8MX800 | |
für Bohrungen ab ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
Nutzlänge | 20,3 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Innenkühlung | nein | |
Radius R | 0,2 mm | |
f | 2,45 mm | |
maximale Stechtiefe tmax | 0,5 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270551 5,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065475 | |
Herstellernummer | A05.1825.20.52.20YR X800 |