• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gliedermaßstab Longlife® Plus 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm

Artikel-Nr.: 27055
Netto: 11,99 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gliedermaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27055
EAN / GTIN 4010995270551
Herstellernummer 27055
L-Nummer L60070 2696

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra: Beidseitiges Ablesen durch rückwärts laufende Skala (recto verso).
  • Extra: Verschleißfeste Metallenden an Anfangs- und Endglied.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Farbe: gelb
  • Breite Glieder (mm): 15 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb