simturn AX Klemmhalter D = 5 mm 16 mm

Artikel-Nr.: 270539 16
Netto: 78,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dg6 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AEGF
Innenkühlung ja
L1 75 mm
Spannschraube 279710 1
Produktart Schneidenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270539 16
EAN / GTIN 2050002065208
Herstellernummer A05.0016

Beschreibung

Verwendung:

Bei allen Standardanwendungen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb