{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | APSVCBN8 | |
Nutzlänge | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Innenkühlung | nein | |
Radius R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,13 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270523 2,7 | |
EAN / GTIN | 2050002064904 | |
Herstellernummer | A04.1C12.10.27.15YUR CBN8 |