{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | AW34CBN8 | |
Nutzlänge | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Innenkühlung | nein | |
Radius R | 0,1 mm | |
f | 1,95 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,07 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270521 1,4 | |
EAN / GTIN | 2050002064881 | |
Herstellernummer | A04.1C06.06.14.10YUR CBN8 |